絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
イリックスのロゴ

イリックス

ILIX(イリックス)はドイツの切削工具メーカーで、様々なHSS工具をラインナップしています。
ILIXカウンターシンクは、3枚刃で先端角は90°(DIN335)と60°(DIN334)の2種類をラインナップし、サイズもΦ4.3からΦ80.0まで豊富に取り揃えており、様々なサイズの面取り、バリ取り、さら座ぐりに対応いたします。

会社情報
会社名株式会社ムラキ
設立1906/06/11
所在地〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-10
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90面取角度90°刃先角度(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他
  • カウンターシンク(TiAlNコーティング) イリックス

    カウンターシンク(TiAlNコーティング)

    イリックス(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
    用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク(先端角60°) イリックス

    カウンターシンク(先端角60°)

    イリックス(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。刃先角度(°)60仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他
  • カウンターシンク6本組 イリックス

    カウンターシンク6本組

    イリックス(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(6本)
    当日出荷
    びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。コンパクトなスチールケースに収納しました。
    セット内容刃径(Φmm):6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5×各1本手作業用ハンドル×1本ケース寸法(mm)縦155×横111×高35面取角度90°
  • カウンターシンク イリックス

    カウンターシンク

    イリックス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。
    用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90シャンク径公差h9面取角度90°切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク(DLCコーティング) イリックス

    カウンターシンク(DLCコーティング)

    イリックス(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
    用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)面取角度90°シャンク径公差h9
  • カウンターシンク用ハンドル イリックス

    カウンターシンク用ハンドル

    イリックス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番523-2414
  • カウンターシンク先端角90度 イリックス

    カウンターシンク先端角90度

    イリックス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カウンターシンク(TiNコーティング) イリックス

    カウンターシンク(TiNコーティング)

    イリックス
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
    用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)シャンク径公差h9先端角(°)90刃数3表面処理窒化チタンコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンクブッシュ イリックス

    カウンターシンクブッシュ

    イリックス
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
    用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。刃先角度(°)90先端角(°)90仕様3枚刃表面処理DLCコーティング切刃形状その他
  • カウンターシンクセット(DLCコーティング) イリックス

    カウンターシンクセット(DLCコーティング)

    イリックス
    41,980税込46,178
    1セット(6本組)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
    用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)刃数3先端角(°)90シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク 先端角90° イリックス

    カウンターシンク 先端角90°

    イリックス
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃形状その他
  • カウンターシンクセット 6本組 イリックス

    カウンターシンクセット 6本組

    イリックス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番522-8841
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90刃先角度(°)90仕様3枚刃、ノンコーティング切刃形状その他
  • カウンターシンクセット イリックス

    カウンターシンクセット

    イリックス
    31,980税込35,178
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 よく使用されるサイズを選び金属ケースに収納しました。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他
  • カウンターシンクセット イリックス

    カウンターシンクセット

    イリックス
    41,980税込46,178
    1セット(4本)ほか
    翌々日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃、ノンコーティング切刃形状その他
  • カウンターシンクセット イリックス

    カウンターシンクセット

    イリックス
    39,980税込43,978
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
    用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。先端角(°)90仕様3枚刃表面処理DLCコーティング切刃形状その他
  • カウンターシンクセット(TiAlNコーティング) イリックス

    カウンターシンクセット(TiAlNコーティング)

    イリックス
    32,980税込36,278
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
    用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)シャンク径公差h9
  • ブルー面と~る(TiNコーティング) イリックス

    ブルー面と~る(TiNコーティング)

    イリックス
    取扱い終了
    TINコーティング処理により、表面摩擦抵抗値が下がるので、切粉の排出が良くなり、工具の寿命が長くなります。ビビリの無い綺麗な切削面が得られます。喰い込み・かじりの無い加工ができます。同芯度の良い面取り加工ができます。1本の”ブルー面と~る”で広いサイズの加工が出来ます。各種被削材に使えますが、特にアルミニウム・銅・プラスティックなどの軟らかい材質、粘い材質の加工に優れています。
  • ブルー面と~る イリックス

    ブルー面と~る

    イリックス
    取扱い終了
  • ブルー面と~る(TiNコーティング) 5本組 イリックス

    ブルー面と~る(TiNコーティング) 5本組

    イリックス
    取扱い終了
    TINコーティング処理により、表面摩擦抵抗値が下がるので、切粉の排出が良くなり、工具の寿命が長くなります。ビビリの無い綺麗な切削面が得られます。喰い込み・かじりの無い加工ができます。同芯度の良い面取り加工ができます。1本の”ブルー面と~る”で広いサイズの加工が出来ます。各種被削材に使えますが、特にアルミニウム・銅・プラスティックなどの軟らかい材質、粘い材質の加工に優れています。
    セット内容6.3、10.0、14.0、21.0、28.0(Φmm)各1本