絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ヤナセ製油

ヤナセ製油のページです。ヤナセ製油は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ヤナセ製油株式会社
所在地〒536-0008 大阪府大阪市城東区関目4-8-19
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオアドニール スプレー ヤナセ製油バイオアドニール スプレーヤナセ製油(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(480mL)
当日出荷
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
アドニールグリースH1 ヤナセ製油アドニールグリースH1ヤナセ製油(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(400g)ほか
当日出荷
アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。使用温度範囲(℃)-30~200増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下基油潤滑油基油 55質量%以上危険物の類別非危険物特性潤滑性
セブンカット ヤナセ製油セブンカットヤナセ製油
28,980税込31,878
1缶(20L)
当日出荷
水溶性切削油の金字塔!汎用性の高い水溶性切削油シリーズ。15年以上実績のある汎用タイプの水溶性の金属加工油です。塩素系添加剤及び亜硝酸塩や環境に影響を及ぼす重金属を含まず、各種法令(RoHS指令・毒劇物法)に該当しないので、安心してご使用いただけます。
用途水溶性切削加工油容量(L)20規格A2種1号加工材料鉄系金属(ステンレス含む)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用濃度20~3.3%(5~30倍希釈)
クリーナーカットエース ヤナセ製油クリーナーカットエースヤナセ製油
5,798税込6,378
1本(4L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
適合工具上水道管用、ネジ切り加工専用用途例上水道管用ネジ切り加工専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー ヤナセ製油浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレーヤナセ製油
19,980税込21,978
1箱(420mL×12本)
6日以内出荷
部品の整備時や電気系統の回復に最適な浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
微臭性強力洗浄剤 ヤナセ製油微臭性強力洗浄剤ヤナセ製油
6,698税込7,368
1個(4L)
当日出荷
シュアーカット ヤナセ製油シュアーカットヤナセ製油
28,980税込31,878
1缶(20L)
13日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アンチコロヂオン ヤナセ製油アンチコロヂオンヤナセ製油
32,980税込36,278
1缶(20L)
13日以内出荷
長期保管用の溶剤希釈型防錆油です。屋内防錆で約1年間もの長期防錆性能を有しています。強力な防錆力に加え水置換性を持っていますので、僅かな発錆も嫌う超仕上面や精密部品の保存にも適しています。防錆塗膜は、石油系溶剤によるふき取りで比較的容易に除去が可能です。バリウム系防錆添加剤を使用していませんので、バリウムフリー化対策に最適です。
用途シャフト、パイプ、ネジ、工具、自動車部品、内燃機関、工作機械など引火点(℃)(TAG)43外観黒褐色粘度(at40℃mm2/s)6.7防錆可能年月【屋内貯蔵】約1年、【屋外貯蔵(軒下)】約3ヶ月危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性