カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ製油
- モノタロウ(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- NOKクリューバー(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- イチネンTASCO(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- リンレイテープ(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- 寺岡製作所(1)
「jip127」の検索結果
特価

バイオアドニール スプレー
ヤナセ製油(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(480mL)当日出荷NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
アドニールグリースH1
ヤナセ製油(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本(400g)ほか当日出荷アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。色白使用温度範囲(℃)-30~200増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下基油潤滑油基油 55質量%以上危険物の類別非危険物特性潤滑性