絞り込み
ブランド
- 日光物産(NIKKO)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(194)
- 日本光器製作所(NIKKO)(103)
- ニッコー(196)
- NIKKO(ニッコー)[陶器](25)
- ニツコー熔材工業(166)
- Nikon(ニコン)(153)
- ニッコーエクステリア(107)
- 日紅商事(63)
- 三菱電機(43)
- ニックス(日幸工業)(35)
- 日興製綱(29)
- 日光化成(28)
- NITTOSEKKO(12)
- ニッコー機材(9)
- 日工(8)
- 日廣産業(8)
- 日工精機(7)
- HAKKO(白光)(6)
- ブランドをもっと見る
「nikko」の検索結果
特価

防護服 Pro Tool PT2
日光物産(NIKKO)(15件のレビュー)¥679税込¥7471着当日出荷不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
防護服 Pro Tool P1430 上着/ジャンパー
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥569税込¥6261着当日出荷SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐性能帯電防止加工種別ジャケット/ジャンパー材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
防炎エプロン(胸付前掛け) Armatex(R)
日光物産(NIKKO)(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。身幅(cm)60
Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式
日光物産(NIKKO)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。特性防炎
防護服 Pro Tool P1420 ズボン/パンツ
日光物産(NIKKO)¥599税込¥6591着当日出荷SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入性能帯電防止加工種別パンツ材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型
日光物産(NIKKO)(11件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1着当日出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57
汗取りパッド マジックテープ
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷ヘルメット用汗取りパッド。マジックテープ式なのでワンタッチで取り付け可能。丸洗いでき繰り返し使用可能。高吸水ポリマー使用。用途ヘルメット装着作業時。汗をかく作業時。材質綿・ポリエステル色ライトブルーサイズフリー幅(cm)5長さ(cm)30
防護服 バリアーマン P3040 JIS対応
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991着当日出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム色ホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上
綿ヤッケ(薄手)上下セット
日光物産(NIKKO)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981着当日出荷洗濯して繰り返して使えるので経済的! 風合いの良い綿100%薄手生地を使用!用途塗装・ガーデニング・各種清掃作業に仕様胸部ファスナー付ポケット、腰部ポケット。ズレ下がり防止紐、裾ゴムセット内容上下色ネイビー混率(%)綿100(薄手)股下(cm)80袖丈(cm)53
耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050
日光物産(NIKKO)¥3,298税込¥3,6281着当日出荷から8日以内出荷多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。 JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。 感染性物質に対する防護性能があります。 使い捨てタイプ。 つなぎ服タイプ。用途無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。材質ポリプロピレン、ポリエチレン色イエローJIS規格JIS T 8115適合品
防護服 バリアーマン P3012 ズボン/パンツ
日光物産(NIKKO)¥549税込¥6041着当日出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業仕様右腰後ポケット付、ウエストゴム入性能帯電防止加工色ホワイト
バリアーマン(R)シューズカバー(長)B5000
日光物産(NIKKO)¥1,590税込¥1,7491袋(10足)当日出荷SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様上部ゴム入、足首部分紐付性能帯電防止加工色ホワイトサイズフリー
保護服 バリアーマン B5240
日光物産(NIKKO)¥999税込¥1,0991着当日出荷特殊撥油加工が油の侵入を防ぎます。SMS素材特有の優れた通気性と粉じんバリア性があります。用途ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業。粉じんを伴う作業。色ブルー機能通気性、粉じんバリア性素材ポリプロピレン
難燃防護服 バリアーマン B9040
日光物産(NIKKO)¥1,798税込¥1,9781着当日出荷から6日以内出荷使い捨てタイプ。難燃性。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。EN14116適合品(Index1)。静電気帯電防止加工。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り用途火気を伴う作業など。粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリエステル/パルプ系色ブルー機能難燃・帯電防止
バリアーマン(R)シューズカバー(長)P2100
日光物産(NIKKO)¥1,998税込¥2,1981袋(10足)当日出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業仕様上部ゴム入、足首部分紐付性能帯電防止加工色ホワイトサイズフリー
防炎腕カバー リブ付
日光物産(NIKKO)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷高い防炎、難燃性の機能を合わせ持つ商品です。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。防炎加工綿:綿100%の生地に特殊な防炎加工を施して生地に防炎性を付与します。ベースとなる綿の着心地や快適性はそのままです。限界酸素指数(LOI値):数値が高いほど難燃性があることを示し、一般的に<26以上>あれば自己消火性があります。通常の綿素材は<18>。用途溶接、金属加工、造船、炉前作業など火気のある作業に。仕様LOI値:29.8サイズフリー全長(cm)41素材綿(防炎加工)、リブ:難燃アクリル混
防護服 バリアーマン B5040 JIS対応
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1着当日出荷SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服
Armatex防炎Tシャツ
日光物産(NIKKO)¥4,998税込¥5,4981着当日出荷から9日以内出荷高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。制菌加工しています。用途溶接、溶断、火気のある現場に。性能防炎性能(LOI値):33色ネイビー
Armatex(R) 防炎前掛け(ローハイド型)
日光物産(NIKKO)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。サイズF身幅(cm)60身丈(cm)90
防護服 Pro Tool P1410
日光物産(NIKKO)¥889税込¥9781着当日出荷から8日以内出荷SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
防護服 バリアーマン P3050 JIS対応
日光物産(NIKKO)¥1,498税込¥1,6481着当日出荷から8日以内出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業仕様目止めテープ付き、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム色ホワイト規格JIS規格機能スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
防護服 バリアーマン P6040 JIS対応
日光物産(NIKKO)¥799税込¥8791着当日出荷から8日以内出荷SMMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの4層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入種別つなぎ材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服EN規格放射性粉塵に対する防護 EN 1073-2 クラス1
Armatex(R) 防炎胸付前掛け(ローハイド型)
日光物産(NIKKO)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。サイズF身幅(cm)60身丈(cm)125
防護服 バリアーマン P3011 上着/ジャンパー
日光物産(NIKKO)¥629税込¥6921着当日出荷から8日以内出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業仕様右前ポケット付、袖口ゴム入、フード部ロープ紐性能帯電防止加工色ホワイト
快適防炎頭巾
日光物産(NIKKO)¥2,298税込¥2,5281枚欠品中Armatex防炎シリーズ 綿100%の着心地と防炎の安全性を両立。 金属加工・造船・鉄鋼溶接作業など火気のある作業時に。 頭部は吸汗速乾素材でムレを抑え快適にご使用いただけます。 頭部に防炎性能はございません。色グレーサイズF混率(%)防炎加工綿100材質(頭)ポリエステル
Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ無)
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷から8日以内出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
快適インナーキャップ
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷インナーキャップ。速乾メッシュ素材がヘルメット内の不快なムレ、べたつきを解消します。軽量タイプで快適な着用感。用途ヘルメット、帽子装着作業時。材質ポリエステル色ブルーサイズフリー
耐熱革手袋
日光物産(NIKKO)¥5,498税込¥6,0481双当日出荷耐熱性の高いコーネックスフェルトで熱が伝わりにくく、高温物の取り扱いなど過酷な作業環境に対応できます。400℃までの耐熱性があります。本質的な耐熱性、および耐炎性があります。熱や炎にさらされても、構造的完全性を維持します。優れた重量比強度です。※コーネックス生地のみの場合の耐熱温度です。手袋の耐熱温度を表すものではありません。【注意】※耐熱性・断熱性に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではありません。熱いと感じたら直ちに使用を中止してください。材質(掌内部)コーネックスフェルト、(表地・カフス)牛床革サイズフリー入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)綿100%メリヤスアズワン品番69-1272-96縫製仕様アラミド糸
防護服 バリアーマン P3030
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥899税込¥9891着当日出荷から8日以内出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業性能帯電防止加工色ホワイト耐水圧(mm)2000以上
防護服 バリアーマン P3010
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331着当日出荷から8日以内出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業性能帯電防止加工色ホワイト耐水圧(mm)2000以上
ニトリル手袋 NL1513
日光物産(NIKKO)¥459税込¥5051双当日出荷耐油性が高く、灯油・弱酸・アルカリの取り扱いに適しています。切創・破裂・摩耗強度に優れています。綿植毛付きで肌触りが良く、スムーズに着脱できます。JIS T 8116適合品用途塗装作業。化学薬品の取り扱い。石油、石油化学の取り扱い。洗浄作業。農作業。脱脂工程作業材質ニトリルゴム、綿厚さ(mm)0.38色グリーン入数(双)1機能耐油性、耐切創、耐破裂、耐摩耗全長(cm)32.5
Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ有)
日光物産(NIKKO)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から8日以内出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
無気孔ゴーグル N-GL8533
日光物産(NIKKO)¥599税込¥6591個当日出荷ANSI Z 87.1規格品。EN166規格品。メガネ併用可能。UVカット。すべり止め付ゴムバンド。防曇・防傷加工用途粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業。感染症対策形状ゴーグル幅(mm)160色無色透明サイズフリー高さ(mm)80奥行(mm)70機能メガネ併用可能・防曇・防傷加工材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
シューズカバー バリアーマン C8000
日光物産(NIKKO)¥819税込¥9011足当日出荷使い捨てタイプ。JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)。静電気帯電防止加工。耐水性能2,000mm以上。多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。感染の原因となるウイルス、バクテリア、体液、血液媒介病原体の浸透を防ぎます。用途無機化学薬品取り扱い現場。さまざまなバイオハザードに対応。ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。感染症対策に。材質ポリプロピレン、ポリエチレン色イエローサイズフリー機能帯電防止JIS規格JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)
Armatex(R) 防炎フェイスガード
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。用途溶接。溶断。火気のある現場。防災用材質防炎加工綿色グレーサイズフリー機能防炎
Armatex(R) 防炎ネックウォーマー
日光物産(NIKKO)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。用途溶接。溶断。火気のある現場。防災用材質防炎加工綿色グレーサイズフリー機能防炎
溶接用牛床革2本指手袋(袖長タイプ) 8201-7
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷耐熱性に優れた2本指袖長タイプです。 厳選された牛本革(Aグレード)のみを使用しております。用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
テガード 耐切創手袋18G
日光物産(NIKKO)¥869税込¥9561双当日出荷から8日以内出荷高い耐切創強度に柔軟性と作業性を兼ね備えたアドバンスドシリーズ。ステンレススチール繊維等の金属繊維やガラス繊維を使用せずに、高い耐切創性を実現します。作業性が高く、耐油性と耐摩耗性に優れる。高強度ポリエチレン繊維は耐切創性に優れ、光や水、薬品に対しても優れた耐久性があります。ホコリや毛羽立ちの発生が少ないため、様々な作業に最適です。手のひらは高い滑り止め効果、耐油性・耐摩耗性に優れるライトフォームニトリル。背抜きタイプです。作業性に特に優れた薄手生地(18G)。用途金属類の取り扱い。ガラスの取り扱い。産業廃棄物処理、食品加工など。材質繊維部:ポリエチレン・ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム耐切創性D(TDMテスト)、X(クープテストEN388:2016)