カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- センセカ(旧グライシンガー)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- タカチ電機工業(9)
- メディアカバーマーケット(7)
- いろはインク(4)
- 京セラ(3)
- 三菱(3)
- NEC(2)
- brembo(2)
- マリンテック(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- トヨトミ(1)
- ニチフ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- NOK(1)
- 冨士精密(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- マスオカ(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- ブランドをもっと見る
「90201 a」の検索結果
特価

日射計クラスA μV出力
センセカ(旧グライシンガー)¥699,800税込¥769,7801台47日以内出荷ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
日射計クラスA 4-20mA出力
センセカ(旧グライシンガー)¥769,800税込¥846,7801台47日以内出荷ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm