カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- センセカ(旧グライシンガー)
- 日東工器(9)
- 大洋ツール(4)
- タカチ電機工業(2)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- CKD(1)
- 未来工業(1)
「EBS-20」の検索結果

ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ
センセカ(旧グライシンガー)¥99,980税込¥109,9781セット43日以内出荷最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)種別ソフトセット精度温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH温度測定範囲(℃)-25.0~+70.0湿度測定範囲(%)0~100.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×67×30、Φ14×35(プローブ)アズワン品番62-4131-16