カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧グライシンガー)
  • MOXA(61)
  • omron(オムロン)(48)
  • CONTEC(コンテック)(46)
  • ダイヤトレンド(45)
  • azbil(旧:山武)(43)
  • 渡辺電機工業(37)
  • 三菱電機(36)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • CHINO(チノー)(26)
  • コフロック(26)
  • AUTONICS(オートニクス)(24)
  • RS PRO(17)
  • honeywell(16)
  • Advantech(アドバンテック)(14)
  • M5Stack(14)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • 東亜DKK(11)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RS 485」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日射計クラスA 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスA 4-20mA出力センセカ(旧グライシンガー)
719,800税込791,780
1台
47日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67関連資料(0.45MB)スペクトル範囲283~2800nm
日射計クラスB 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスB 4-20mA出力センセカ(旧グライシンガー)
399,800税込439,780
1台
47日以内出荷
μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67関連資料(0.45MB)スペクトル範囲283~2800nm
日射計クラスB μV出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスB μV出力センセカ(旧グライシンガー)
359,800税込395,780
1台
47日以内出荷
μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67関連資料(0.45MB)スペクトル範囲283~2800nm
日射計クラスC μV出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスC μV出力センセカ(旧グライシンガー)
119,800税込131,780
1台
47日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:5~15μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67関連資料(0.44MB)スペクトル範囲300~2800nm
日射計クラスA μV出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスA μV出力センセカ(旧グライシンガー)
659,800税込725,780
1台
47日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67関連資料(0.45MB)スペクトル範囲283~2800nm
日射計クラスC 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスC 4-20mA出力センセカ(旧グライシンガー)
189,800税込208,780
1台
47日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:5~15μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67関連資料(0.44MB)スペクトル範囲300~2800nm