カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧グライシンガー)
  • Seeed Studio(3)
  • スイッチサイエンス(3)
  • NXP(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • SMC(1)
  • CKD(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • エレキット(1)
  • Arduino(1)
  • ナリカ(1)
  • M5Stack(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bmp280」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温湿度・大気圧計 センセカ(旧グライシンガー)

    温湿度・大気圧計

    センセカ(旧グライシンガー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
    用途試験室、製造現場などの環境測定測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換寸法(mm)106×67×60質量(g)約130(電池含む)精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ分解能大気圧0.1hPaセンサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー)分解能(℃)0.1応答時間(秒)10(t90)電池9Vブロック電池ディスプレイ4桁半動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)スケールスケール調整オフセットデジタルオフセットインターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度分解能(%RH)0.1