カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- センセカ(旧グライシンガー)
- Seeed Studio(3)
- スイッチサイエンス(3)
- NXP(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- SMC(1)
- CKD(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- 共立プロダクツ(1)
- エレキット(1)
- Arduino(1)
- ナリカ(1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bmp280」の検索結果

温湿度・大気圧計
センセカ(旧グライシンガー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。用途試験室、製造現場などの環境測定測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換寸法(mm)106×67×60質量(g)約130(電池含む)精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ分解能大気圧0.1hPaセンサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー)分解能(℃)0.1応答時間(秒)10(t90)電池9Vブロック電池ディスプレイ4桁半動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)スケールスケール調整オフセットデジタルオフセットインターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度分解能(%RH)0.1