カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧グライシンガー)
  • CKD(1)
  • coconir(1)
  • KVK(33)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • SMC(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • オザック精工(8)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • スーパーツール(3)
  • タカチ電機工業(1)
  • 渡辺布帛(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ftb20」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温湿度・大気圧計 センセカ(旧グライシンガー)

    温湿度・大気圧計

    センセカ(旧グライシンガー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
    用途試験室、製造現場などの環境測定仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換寸法(mm)106×67×60測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa質量(g)約130(電池含む)精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ分解能大気圧0.1hPaセンサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー)分解能(℃)0.1応答時間(秒)10(t90)電池9Vブロック電池ディスプレイ4桁半動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)スケールスケール調整オフセットデジタルオフセットインターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度分解能(%RH)0.1
  • ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ センセカ(旧グライシンガー)

    ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ

    センセカ(旧グライシンガー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    43日以内出荷
    最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)
    種別ソフトセット精度温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH温度測定範囲(℃)-25.0~+70.0湿度測定範囲(%)0~100.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×67×30、Φ14×35(プローブ)アズワン品番62-4131-16
fb205特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fb205