カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- センセカ(旧グライシンガー)
- コンパクトツール(5)
- サンワサプライ(5)
- ベルクロ(4)
- EPSON(2)
- エレコム(2)
- CKD(2)
- アインツ(2)
- ホームテイスト(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- 岩田製作所(1)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンスター(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- MKカシヤマ(1)
- プリンストン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ブランドをもっと見る
「lps2」の検索結果
特価

日射計クラスB μV出力
センセカ(旧グライシンガー)¥379,800税込¥417,7801台47日以内出荷μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
日射計クラスB 4-20mA出力
センセカ(旧グライシンガー)¥429,800税込¥472,7801台47日以内出荷μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm