カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧グライシンガー)
  • エイテック(ATEC)(13)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • TRUSCO(10)
  • Jackery(ジャクリ)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
  • BOURNS(4)
  • プレインベア(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • デンゲン(2)
  • 三桂製作所(2)
  • 大阪コネクター製造(2)
  • 東海(2)
  • NEOTEC(榮製機)(2)
  • Andaseat(アンダシート)(2)
  • アサダ(1)
  • エクセン(1)
  • KITO(キトー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv12」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日射計クラスB μV出力 センセカ(旧グライシンガー)

    日射計クラスB μV出力

    センセカ(旧グライシンガー)
    379,800税込417,780
    1台
    47日以内出荷
    μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
    仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
  • 日射計クラスB 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)

    日射計クラスB 4-20mA出力

    センセカ(旧グライシンガー)
    429,800税込472,780
    1台
    47日以内出荷
    μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
    仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
  • 日射計クラスA μV出力 センセカ(旧グライシンガー)

    日射計クラスA μV出力

    センセカ(旧グライシンガー)
    699,800税込769,780
    1台
    47日以内出荷
    ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
    仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
  • 日射計クラスA 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)

    日射計クラスA 4-20mA出力

    センセカ(旧グライシンガー)
    769,800税込846,780
    1台
    47日以内出荷
    ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
    仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
関連キーワード
rv12特集