カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • オグラ(2)
  • スターエム(1)
  • チップソージャパン(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • Y'sGOD(1)
  • ダイア(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1fc3096000s」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツライチカッター用替刃 DIAMOND

    ツライチカッター用替刃

    DIAMOND
    27,980税込30,778
    1箱(4枚)
    当日出荷
    適合本体DFC-19C
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
    付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100機構二重絶縁、セーフティスイッチ切断可能径(Φmm)10~20
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
    付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース質量(kg)3.3(コード含む)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く)切断速度約7秒(SD345 D25切断時)切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
  • コードレスツライチカッター DIAMOND

    コードレスツライチカッター

    DIAMOND
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    ブラシレスモーター搭載 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー
    付属品工具セット・サイドハンドル・保護メガネ・リチウムイオン電池・充電器・樹脂ケース質量(kg)3.9切断能力SD490相当本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×128×142バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断可能径(Φmm)10~25切断速度(秒)約5(SD345D25切断時)
  • ツライチカッター用チップソー DIAMOND

    ツライチカッター用チップソー

    DIAMOND
    17,980税込19,778
    1箱(4枚)
    当日出荷
    適合機種DFC-25D、DFC2536BLH、DFC-20FL厚さ(mm)1.5刃径(Φmm)110
  • コードレスツライチカッター DIAMOND

    コードレスツライチカッター

    DIAMOND
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    持ちやすい・使いやすいと感じる1台。 25mmまでの様々な材料をツラ切りで除去可能 36Vコードレスタイプのツライチカッターです。 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。 火花も少なくきれいに素早く切断できます。 3方向から着脱可能な3WAYハンドル。 シーンに応じて自由自在にセット可能。
    トラスコ品番417-9666切断能力(mm)25バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)7