カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KSフィルター(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • NOK(3)
  • OKUTANI(1)
  • SAMTEC(6)
  • SMC(723)
  • Solimar Pneumatics(1)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • エスコ(4)
  • ホームテイスト(12)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 三菱電機(2)
  • 中部コーポレーション(1)
  • 内田洋行(2)
  • 南海プライウッド(1)
  • 富士電機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-ss3」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄筋45°カッター DIAMOND

    鉄筋45°カッター

    DIAMOND
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T)質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)20電源(V)単相100消費電力(W)1900コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3.5切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下
関連キーワード
ss22m-sssd特集
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
"4d-ss3" DIAMOND 【通販モノタロウ】