カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • 伊藤金属工業所(5)
  • 東芝(2)
  • マキタ(1)
  • オグラ(1)
  • ダイア(1)
  • アイケイケイ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7y6429」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー DIAMONDチップソーDIAMOND
17,980税込19,778
1箱(4枚)
当日出荷
材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110
ツライチカッター用チップソー DIAMONDツライチカッター用チップソーDIAMOND
17,980税込19,778
1箱(4枚)
当日出荷
適合機種DFC-25D、DFC2536BLH、DFC-20FL厚さ(mm)1.5刃径(Φmm)110
ツライチカッター用替刃 DIAMONDツライチカッター用替刃DIAMOND
27,980税込30,778
1箱(4枚)
当日出荷
適合本体DFC-19C
ツライチカッター DIAMONDツライチカッターDIAMOND
89,980税込98,978
1台
当日出荷
難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100機構二重絶縁、セーフティスイッチ切断可能径(Φmm)10~20
電動油圧パンチャー用丸ダイス DIAMOND電動油圧パンチャー用丸ダイスDIAMOND(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ DIAMOND電動油圧パンチャー用丸穴ポンチDIAMOND(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
コードレスツライチカッター DIAMONDコードレスツライチカッターDIAMOND
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー
付属品工具セット・サイドハンドル・保護メガネ・リチウムイオン電池・充電器・樹脂ケース質量(kg)3.9切断能力SD490相当本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×128×142バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断可能径(Φmm)10~25切断速度(秒)約5(SD345D25切断時)
ツライチカッター DIAMONDツライチカッターDIAMOND
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース質量(kg)3.3(コード含む)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く)切断速度約7秒(SD345 D25切断時)切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
電動油圧パンチャー用長穴ダイス DIAMOND電動油圧パンチャー用長穴ダイスDIAMOND
6,198税込6,818
1個
当日出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。