カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- DIAMOND
- ノーブランド(40)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- ダイワアドテック(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- スイデン(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ヤマモトレーシング(1)
「SS400D」の検索結果
特価

鉄筋45°カッター
DIAMOND¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T)質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)20電源(V)単相100消費電力(W)1900コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3.5切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下