カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • 研磨材(4)
絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • SMC(906)
  • ダイヤトレンド(655)
  • オカムラ(岡村製作所)(47)
  • サンコー(三甲)(19)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(10)
  • エレコム(8)
  • testo(テストー)(8)
  • スバル(7)
  • 廣杉計器(7)
  • TOPLAND(7)
  • マパール(6)
  • インフリッヂ工業(6)
  • エビス(水平器)(4)
  • ケナメタル(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • 満点商会(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dfc」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツライチカッター DFC3836BLH DIAMOND

    ツライチカッター DFC3836BLH

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    D38ネジ鉄筋対応。工具統一でチップソー・カバーの交換が容易に
    付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、リチウムイオン電池トラスコ品番697-4800幅(mm)150全長(mm)507高さ(mm)121切断能力(mm)38バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)20
  • ツライチカッター DFC51BL DIAMOND

    ツライチカッター DFC51BL

    DIAMOND
    489,800税込538,780
    1台
    3日以内出荷
    51mmまでの様々な形状の鋼材を切断可能。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去可能。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でネットが入ります。火花も少なくきれいに切断。3方向から着脱可能な3WAYハンドル。ブラシレスモーター搭載
    付属品工具セット、保護メガネ、ハンドルトラスコ品番698-5713消費電力(W)1300定格電流(A)15切断能力(mm)51入力電圧(V)100電源コード(m)2.5切断速度(秒)30
  • コードレスツライチカッター(本体のみ) DFC3836BLHNN DIAMOND

    コードレスツライチカッター(本体のみ) DFC3836BLHNN

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    D38ネジ鉄筋対応。工具統一でチップソー・カバーの交換が楽にできます。バッテリー・充電器をを除いた本体のみでの販売です(樹脂ケース入り)。参考画像はバッテリー付きです
    付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番698-1597切断能力(mm)38バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度(秒)20
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。
    用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番261-3574幅(mm)128全長(mm)401高さ(mm)109消費電力(W)1050定格電流(A)12切断能力(mm)10~25入力電圧(V)100切断速度(秒)約7
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
    付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100機構二重絶縁、セーフティスイッチ切断可能径(Φmm)10~20
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
    付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース質量(kg)3.3(コード含む)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く)切断速度約7秒(SD345 D25切断時)切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
  • 電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス DIAMOND

    電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    36Vバッテリー採用で、どんな現場でもスピーディーに作業可能です。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。火花も少なく、きれいに素早く切断可能です。10~25mmまでの鉄筋をツラで切断可能です。
    用途鋼材の切断付属品チップソー×1枚、36Vバッテリー、充電器、工具セット(六角レンチ、ドライバー)トラスコ品番417-9658幅(mm)128全長(mm)450高さ(mm)142切断能力(mm)25バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)フル:約25、実用:19切断速度(秒)3~7
  • コードレスツライチカッター DIAMOND

    コードレスツライチカッター

    DIAMOND
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    ブラシレスモーター搭載 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー
    付属品工具セット・サイドハンドル・保護メガネ・リチウムイオン電池・充電器・樹脂ケース質量(kg)3.9切断能力SD490相当本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×128×142バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断可能径(Φmm)10~25切断速度(秒)約5(SD345D25切断時)
  • コードレスツライチカッター DIAMOND

    コードレスツライチカッター

    DIAMOND
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    持ちやすい・使いやすいと感じる1台。 25mmまでの様々な材料をツラ切りで除去可能 36Vコードレスタイプのツライチカッターです。 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。 火花も少なくきれいに素早く切断できます。 3方向から着脱可能な3WAYハンドル。 シーンに応じて自由自在にセット可能。
    トラスコ品番417-9666切断能力(mm)25バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)7
  • ツライチカッター用チップソー DIAMOND

    ツライチカッター用チップソー

    DIAMOND
    17,980税込19,778
    1箱(4枚)
    当日出荷
    適合機種DFC-25D、DFC2536BLH、DFC-20FL厚さ(mm)1.5刃径(Φmm)110
  • ツライチカッター用替刃 DIAMOND

    ツライチカッター用替刃

    DIAMOND
    27,980税込30,778
    1箱(4枚)
    当日出荷
    適合本体DFC-19C
  • チップソー DIAMOND

    チップソー

    DIAMOND
    17,980税込19,778
    1箱(4枚)
    当日出荷
    材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
    用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110
  • コードレス鉄筋カッター DIAMOND

    コードレス鉄筋カッター

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    DIAMOND史上最高峰作。 4~13mmを切りたいならこれを使え! 史上最速 このスピードを感じろ! 高性能 ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー! ヘッド部とモーター部の間で360度回転
    バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25仕様切断本数(本)D13/455・D10/685付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース適合DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×87×266バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトアズワン品番64-8482-86切断速度約1.7秒入力電源(V)単相交流 100 50/60Hz切断可能径(Φmm)SD345D13以下(4~13)
  • チップソーカッター用チップソー DIAMOND

    チップソーカッター用チップソー

    DIAMOND
    35,980税込39,578
    1箱(5枚)
    4日以内出荷
    適合機種DRC35、DRC-35D、DRC3536BLH、DFC3836BLH厚さ(mm)1.4外径(mm)135