カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- DIAMOND
- SMC(178)
- メディアカバーマーケット(5)
- 外山電気(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エレコム(1)
- スーパーツール(1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ユタカメイク(1)
- ニッサン(1)
- 電成興業(1)
- brembo(1)
- TOWA JAPAN(1)
- DiodesZetex(1)
「lz-16」の検索結果
特価

DIAMOND カッターブロックNO,16Z
DIAMOND¥5,598税込¥6,1581個当日出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3012適合機種DC-16LZ材質鉄質量(g)27
鉄筋カッター
DIAMOND¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。付属品工具セット、油圧オイル仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」トラスコ品番280-0128質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105使用作動油(油圧)VG46相当品切断時間(秒)2切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)