カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • マキタ(6)
  • オグラ(4)
  • 三菱電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • SJ&Tec(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • コクヨ(1)
  • 修理(1)
  • 忍足研究所(OSHITARI)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd180d」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動油圧式鉄筋ベンダーカッター DIAMOND

    電動油圧式鉄筋ベンダーカッター

    DIAMOND
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。最大曲げ角度180度、ベンダーとカッターのコンビネーションです。差し筋曲げも可能です。調整は工具を使わずできます。
    トラスコ品番112-7528セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック1BC4208000 スチールケース質量(kg)18電源(V)AC100消費電力(W)1050曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5曲げ能力SD390/D16以下曲げ角度範囲0°~180°
  • 鉄筋ベンダーカッター DIAMOND

    鉄筋ベンダーカッター

    DIAMOND
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    SD390・D16までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。 ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。 差し筋曲げも可能です。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース仕様(曲げ速度)180度曲げ5.5秒、(曲げ可能径)SD390 D16以下質量(kg)18.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×170×220アズワン品番64-8481-70曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5曲げR31曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16以下
  • 鉄筋ベンダーカッター DIAMOND

    鉄筋ベンダーカッター

    DIAMOND
    719,800税込791,780
    1台
    翌々日出荷
    SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。
    付属品工具セット・ローラーセット・アースロット棒仕様曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下質量(kg)129電流(A)ベンダー使用時/15、カッター使用時/14電源(V)単相100消費電力(W)ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×690×800アズワン品番64-8481-71曲げ速度(180°曲げ)(秒)6曲げR20~48曲げ角度(鉄筋)(°)0~180曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D25以下
電動工具 本体カテゴリ