カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
    • モニターアーム(11)
    • スマホ/タブレットスタンド・ホルダー(1)
    • USBメモリ(1)
絞り込み
ブランド
  • アーキサイト
  • ARCHISS(29)
  • SIEMENS(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • LEC(レック)(1)
  • noblechairs(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「archiss」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • <ARCHISS>ガススプリング式 シングル液晶モニターアーム 前後・左右・上下 アーキサイト

    <ARCHISS>ガススプリング式 シングル液晶モニターアーム 前後・左右・上下

    アーキサイト
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    シングルモニター用アーム。 前後・左右・上下あらゆる方向に対応。 分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。 また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。 クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。 モニターアームを使って、モニターの脚部のデッドスペースを有効活用。 デスク作業や、掃除も簡単に行えます。 アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。 関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。 取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。 (アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。 ケーブルガイドにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動くので、モニターの取り回しに便利です。
    セット内容アーム1、アーム2、ポール、ポールスタンド、VESA金具(75x75mm/100x100mm)、 VESA金具固定用ネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド、グロメットパーツ、六角レンチ(3mm/6mm)、保護シールx4、M4-12mmネジx4、M4-16mmネジx4、M6-12mmネジx4、M6-16mmネジx4、ワッシャー(小)x4、ワッシャー(大)x4、 取扱説明書 兼 保証書材質スチール / アルミ / ABSブラックタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ方式・グロメット方式耐荷重(kg)2~8まで天板寸法(mm)クランプ:20~50 / グロメット:20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×115×760保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)VESAマウント(mm)75×75/100×100液晶モニター1取付スペース幅:110mm / 奥行:95mm対応インチサイズ17~32インチまでアームの可動方向水平・垂直調節方式ガススプリング可動範囲(°)回転:360(+180 : -180)、パン(左右):180(+90 : -90)、チルト(上下):135(+90 : -45)
  • <ARCHISS>手動設定式 昇降 液晶モニタースタンド アーキサイト

    <ARCHISS>手動設定式 昇降 液晶モニタースタンド

    アーキサイト
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。自由な高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。自由な高さ調節 約395mmのポールの好きな位置にモニターを固定可能(手動設定)。自由な高さにモニターを調節できるので作業効率が高まります。取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド付。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
    タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)7液晶モニター1台対応インチサイズ32アームの可動方向垂直
  • <ARCHISS>ガススプリング式 デュアル液晶モニターアーム 前後・左右・上下 アーキサイト

    <ARCHISS>ガススプリング式 デュアル液晶モニターアーム 前後・左右・上下

    アーキサイト
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    デュアルモニター用アーム。 前後・左右・上下あらゆる方向に対応。 分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。 また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。 クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。 2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。 モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。 デスク作業や、掃除も簡単に行えます。 アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。 関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。 取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。 (アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
    ブラックタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ方式・グロメット方式液晶モニター2適合モニターサイズ最大32インチ可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45°アームの可動方向水平・垂直調節方式ガススプリング
  • <ARCHISS>ポール固定専用モニターアーム アーキサイト

    <ARCHISS>ポール固定専用モニターアーム

    アーキサイト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    モニターをメタルラックやポールに設置 メタルラックや既存のポール(丸パイプ)に固定するタイプのモニターアームです。最大で6kg、32インチまでのモニターに対応します。取り付けるポール(丸パイプ)が本製品+モニターの重量を支えられるか確認した上、取り付けてください。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターは360°(±180°)回転するので、縦方向など好きな位置にして使用できます。左右パン方向に180°(±90°)、上下チルト方向に60°(±30°)角度を付けられます。また、直径30~55mmの丸パイプに固定することができるため、多くのメタルラックに対応します。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
  • スマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー アーキサイト

    スマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー

    アーキサイト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    角度を変える、折りたたむ、自由自在。持ち運べるスマホ、タブレット用アルミスタンド。スマホのみならずタブレットやゲーム機も置けて、コンパクトに折りたためます。2本の軸で角度や高さを自由に調整、簡易的な三脚としても使えます。見やすい角度で動画視聴やビデオチャットに。商品アンボックス動画やSNS用動画撮影スタンドとして。名刺撮影スタンドとして。ケーブルを挿したまま置くこともできます。折りたたむと厚さがたったの1.8cmで 旅行や出張にも気軽に携帯できます。
    適合10インチタブレットor約600gまでセット内容スタンド本体、取扱説明書 兼 保証書、クッションシート材質アルミ合金、シリコン、プラスチック質量(g)約195保証期間ご購入日より6ヶ月(保証書必要)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×130×18(突起部除く)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×104×124
  • <ARCHISS>VESAマウント固定 TV/大型モニター用スタンド アーキサイト

    <ARCHISS>VESAマウント固定 TV/大型モニター用スタンド

    アーキサイト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    モニターの脚をスッキリ VESAマウント対応のTV・大型モニタースタンドです。脚が中央につくので、既製の脚だと両サイドにつきテレビ台からはみ出してしまう、そんな方に最適です。最大65インチまでのTVやモニターを取り付けられます。対応VESAサイズ、耐荷重に合うことが条件。2段階の高さ調節 取り付けるTVやモニターの大きさ、希望の高さに合わせて、取り付けるネジの位置で2段階の高さ調節が可能です。スタンドの安定性 頑丈で耐久性のあるスタンドは最大耐荷重は30kg。脚裏にはゴム製の滑り止めが付いており、テレビ台を傷から保護します。簡単組み立て ナット・ネジ類などの必要な部品は全て揃っているので簡単に組み立てられます。スタンドタイプなので壁に穴を開ける必要はありません。VESAに取り付ける際、別途プラスドライバーが必要です。
  • <ARCHISS>USB2.0 フラッシュメモリ 128GB スライド式 ホワイト アーキサイト

    <ARCHISS>USB2.0 フラッシュメモリ 128GB スライド式 ホワイト

    アーキサイト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
    ホワイトキャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0容量(GB)128
  • <ARCHISS>Monitor Arm Option モニターアーム補強プレート ホワイト アーキサイト

    <ARCHISS>Monitor Arm Option モニターアーム補強プレート ホワイト

    アーキサイト
    1,610税込1,771
    1個
    5日以内出荷
    モニターアームの取り付け時、デスク天板とクランプの間に挟む補強プレートです。天板にかかる負荷を分散し、デスクの歪みやたわみを軽減。アームを安定して固定できます。また、デスク表面が滑りやすい場合でも、固定力を高め、アームのズレを防ぎます。厚さ約4mmのプレートをデスク天板とモニターアームの間に挟むことで、重量負荷を効果的に分散します。これにより、デスク天板の歪みや損傷を防ぎ、デスクをしっかりと補強します。天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。さまざまなタイプのデスクに取り付けが可能です。デスクとの安定性を高め、大切なデスクへの傷つきを防ぎます。本製品の滑り止めシートは、お客様ご自身で後から貼り付けていただく仕様になっています。
  • <ARCHISS>高さ2段階対応 マイクブームアーム アーキサイト

    <ARCHISS>高さ2段階対応 マイクブームアーム

    アーキサイト
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    録音や配信に最適なマイクブームアーム マイクを机上に置いて使用すると、キーボードやマウスの操作など、デスク上の振動が伝わりやすく、ノイズとしてマイクに乗ってしまいます。マイクブームアームで浮かせることで、振動が伝わりにくくなり、雑音混入を減らすことができます。使わない時はコンパクトに折りたためるため、デスク周りがスッキリします。ロープロファイル対応 ロープロファイル対応なので、モニターの下からマイクを出すことができ、モニター前を邪魔しません。モニター下のデットスペースも有効活用できます。また、150mmの付属のポールを取り付ければ、上からマイクを吊るして設置することも可能です。あらゆる可動に対応 360°水平回転する3か所の関節で、好きなポジションでマイクが使えます。アームを伸ばすと最長約709mm。高さ調節約144~706mm。あらゆる可動に対応 360°水平回転する3か所の関節で、好きなポジションでマイクが使えます。アームを伸ばすと最長約709mm。高さ調節約144~706mm。ボールヘッド マイクの位置を正確に安定させます。さまざまなマイクに対応 3/8、および5/8インチのマイクマウントに対応。最大耐荷重は2kgです。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。ケーブルの取り回しに便利なケーブルマネジメント ケーブルマネジメントにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動き、取り回しに便利です。ケーブルはアーム内に隠すことができます。
  • <ARCHISS>簡易液晶モニタースタンド 耐荷重:最大6.5kg アーキサイト

    <ARCHISS>簡易液晶モニタースタンド 耐荷重:最大6.5kg

    アーキサイト
    3,210税込3,531
    1個
    欠品中
    小型サイズから、メインディスプレイとして主流の27インチまで幅広く対応。最大6.5kgの優れた耐荷重を実現しました。シンプルな構造と安定した保持力を両立。限られたデスクスペースを有効活用し、快適な作業環境をサポートします。2つの可動軸により、前後・上下の細かな位置調整が可能です。垂直に伸ばして目線を上げたり、手前に倒して画面を見やすくしたりと、作業内容に応じた最適な配置をスムーズに実現します。取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。スタンド機能のないモバイルモニターの運用に最適です。VESAマウントで確実に固定することで、一般的なモニターと同様の安定感を実現。サブモニターとしての使い勝手が飛躍的に向上します。スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
  • <ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニターアーム アーキサイト

    <ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニターアーム

    アーキサイト
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    昇降モニターアーム モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なモニターアームです。10段階の高さ調節と、最大32インチまで対応しており、大きなモニターにも使えます。10段階の高さ調節 約355mm~555mmの間を10段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。※取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に90°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。※取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。ある方向に重量が偏ったモニターを取り付けた場合、使用時に重量が重い方に傾く可能性があります。下部に重量が偏ったモニターの場合、通常使用時は問題ありませんが縦ローテーション使用時に重い方に傾く可能性があります。クランプ方式で取り付けをお考えの際、デスクに十分なスペースがあるかご確認ください。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式・グロメット式角度(°)90(チルト)耐荷重(kg)8液晶モニター1台対応インチサイズ32回転角度(°)360昇降範囲(mm)約355~555
  • <ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニタースタンド アーキサイト

    <ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニタースタンド

    アーキサイト
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。10段階の高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。10段階の高さ調節 約355mm~555mmの間を10段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。※取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に90°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。※取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。取り付けるモニターに関する注意事項:本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。ある方向に重量が偏ったモニターを取り付けた場合、使用時に重量が重い方に傾く可能性があります。下部に重量が偏ったモニターの場合、通常使用時は問題ありませんが縦ローテーション使用時に重い方に傾く可能性があります。
    タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8液晶モニター1台対応インチサイズ32
  • <ARCHISS>手動設定式 垂直5段階 昇降液晶モニタースタンド アーキサイト

    <ARCHISS>手動設定式 垂直5段階 昇降液晶モニタースタンド

    アーキサイト
    4,020税込4,422
    1個
    5日以内出荷
    モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。5段階の高さ調節と、大きなモニターにも使える最大34インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。。30mm間隔で約273-393mmの間を5段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。。スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。。取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に60°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。。モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。。スタンドに沿って配線を固定できるケーブルガイドを搭載。煩雑なコードをまとめ、快適な作業環境を実現します。本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
  • <ARCHISS>Monitor Arm Option 100x100mmVESAマウント対応のノートパソコンホルダー ブラック アーキサイト

    <ARCHISS>Monitor Arm Option 100x100mmVESAマウント対応のノートパソコンホルダー ブラック

    アーキサイト
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ARCHISSブランドのモニターアームに固定可能なノートパソコンホルダー。ノートパソコンを視線に合わせた高さに設置できるほか、外部モニターと並べてデュアルディスプレイ環境を構築するのにも最適です。12インチから最大18インチまでのノートパソコンに対応しています。最大耐荷重は5kg。7-39mmまでノートパソコンの厚み幅を調節可能です。樹脂製で軽量。通気性のあるデザインはノートパソコンの冷却効果があります。