カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アーキサイト
- モノタロウ(1)
- エレコム(10)
- ロジクール(7)
- サンワサプライ(1)
「majestouch」の検索結果

プログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列
アーキサイト¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷デスクトップ上をスマートに使える!テンキーレスの高機能キーボード。2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配がありません。ステップスカルプチャー採用。人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。底面にケーブルガイドを搭載し、両サイドと中央の3方向からケーブルを引き回すことができます。耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用。キースイッチに「CHERRY MXスイッチ」を搭載。付属品USB → PS/2 変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、 Ctrl・CapsLockキー 交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー 交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、キーキャップ引き抜き工具材質キーキャップ:ABS樹脂色LEDインジケータ:青質量(g)960(ケーブル除く)対応OSWindows 10/8.1/8/7接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×140×28~37(スタンド含まず)インターフェースPS/2, USB(PS/2は専用変換コネクタ使用)キー配列日本語JIS配列・91キー(カナ印字なし)保証期間1年キーストローク(mm)4材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)キーピッチ(mm)19