カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- アーキサイト
- onsemi(468)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(41)
- SPARKFUN(26)
- 工進(11)
- RS PRO(10)
- AMPHENOL(7)
- ナカトミ(6)
- ホンダ(5)
- MICROCHIP(4)
- NSK(日本精工)(3)
- TORCH(3)
- FAIRCHILD SEMICONDUCTOR(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- エスコ(2)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
- デンゲン(2)
- ブランドをもっと見る
「torch」の検索結果
特価

<ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニターアーム
アーキサイト¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷昇降モニターアーム モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なモニターアームです。10段階の高さ調節と、最大32インチまで対応しており、大きなモニターにも使えます。10段階の高さ調節 約355mm~555mmの間を10段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。※取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に90°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。※取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。ある方向に重量が偏ったモニターを取り付けた場合、使用時に重量が重い方に傾く可能性があります。下部に重量が偏ったモニターの場合、通常使用時は問題ありませんが縦ローテーション使用時に重い方に傾く可能性があります。クランプ方式で取り付けをお考えの際、デスクに十分なスペースがあるかご確認ください。タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式・グロメット式角度(°)90(チルト)耐荷重(kg)8液晶モニター1台対応インチサイズ32回転角度(°)360昇降範囲(mm)約355~555
<ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニタースタンド
アーキサイト¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。10段階の高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。10段階の高さ調節 約355mm~555mmの間を10段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。※取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に90°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。※取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。取り付けるモニターに関する注意事項:本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。ある方向に重量が偏ったモニターを取り付けた場合、使用時に重量が重い方に傾く可能性があります。下部に重量が偏ったモニターの場合、通常使用時は問題ありませんが縦ローテーション使用時に重い方に傾く可能性があります。タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8液晶モニター1台対応インチサイズ32
<ARCHISS>Monitor Arm Option モニターアーム補強プレート ホワイト
アーキサイト¥1,610税込¥1,7711個5日以内出荷モニターアームの取り付け時、デスク天板とクランプの間に挟む補強プレートです。天板にかかる負荷を分散し、デスクの歪みやたわみを軽減。アームを安定して固定できます。また、デスク表面が滑りやすい場合でも、固定力を高め、アームのズレを防ぎます。厚さ約4mmのプレートをデスク天板とモニターアームの間に挟むことで、重量負荷を効果的に分散します。これにより、デスク天板の歪みや損傷を防ぎ、デスクをしっかりと補強します。天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。さまざまなタイプのデスクに取り付けが可能です。デスクとの安定性を高め、大切なデスクへの傷つきを防ぎます。本製品の滑り止めシートは、お客様ご自身で後から貼り付けていただく仕様になっています。
<ARCHISS>Monitor Arm Option 100x100mmVESAマウント対応のノートパソコンホルダー ブラック
アーキサイト¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ARCHISSブランドのモニターアームに固定可能なノートパソコンホルダー。ノートパソコンを視線に合わせた高さに設置できるほか、外部モニターと並べてデュアルディスプレイ環境を構築するのにも最適です。12インチから最大18インチまでのノートパソコンに対応しています。最大耐荷重は5kg。7-39mmまでノートパソコンの厚み幅を調節可能です。樹脂製で軽量。通気性のあるデザインはノートパソコンの冷却効果があります。