カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スリーピース
- モノタロウ(3,834)
- エスコ(38,789)
- 大阪魂(19,430)
- TRUSCO(12,072)
- EBM(江部松商事)(7,388)
- SK11(3,876)
- Panasonic(パナソニック)(3,842)
- TKG(3,780)
- パール金属(3,245)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,216)
- アズワン(3,037)
- サンワサプライ(2,876)
- オーム電機(2,583)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,402)
- RS PRO(2,297)
- 三菱マテリアル(2,268)
- コクヨ(2,222)
- エレコム(2,162)
- アイリスオーヤマ(2,091)
- イスカル(1,845)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
スリーピース
スリーピースのページです。スリーピースは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

DCギアドモータ TP-2932C-IMタイプ
スリーピース¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
モータドライバ TPDR-68A
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個当日出荷スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ
スリーピース¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A