カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- スリーピース
- azbil(旧:山武)(7)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- ツカサ電工(2)
- エムティティ(MTT)(2)
- omron(オムロン)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ワンダーキット(1)
- 共立プロダクツ(1)
- STMicro(1)
- GECKODRIVE(1)
「rn796a」の検索結果

モータドライバ TPDR-68A
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個当日出荷スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
モータドライバ TPDR-21B
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷付属品TPDR-21B本体、取扱説明書、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本質量(g)95電圧(V)電源:12~24(D.C.)±10%周波数(kHz)16(PMW)定格出力電流(A)3以下出力電流(A)(最大)15以下