カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーピース
  • モノタロウ(1)
  • 東芝(7)
  • omron(オムロン)(2)
  • ツカサ電工(2)
  • カクダイ(1)
  • 澤村電気工業(1)
  • マブチモーター(1)
  • ワンダーキット(1)
  • STMicro(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta7291」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータドライバ  TPDR-68A スリーピースモータドライバ TPDR-68Aスリーピース
13,980税込15,378
1個
当日出荷
スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
モーター(原動機)カテゴリ