カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- スリーピース
- Arduino(1)
- GECKODRIVE(1)
- NEOTEC(榮製機)(1)
- Pololu(1)
- SPARKFUN(3)
- STMicro(2)
- TAMIYA(タミヤ)(1)
- ツカサ電工(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- マブチモーター(1)
- マルツエレック(1)
- ミツビシ(1)
- ワンダーキット(2)
- 共立プロダクツ(1)
- 東芝(2)
「tb6612」の検索結果

モータドライバ TPDR-68A
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個欠品中スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%