カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- 山金工業
- CKD(12)
- STMicro(9)
- MICROCHIP(6)
- ケービデバイス(4)
- PISCO(ピスコ)(2)
- INFINEON(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- 東洋技研(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- イトーキ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- brembo(1)
- Arduino(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「4kb12」の検索結果

オプション/スチール製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用
山金工業¥1,998~税込¥2,198~1セット(4本)翌日出荷山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのスチール製ロングアジャスターです。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。質量(kg)0.8材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)1000/本アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100総耐荷重(kg)1000/本
オプション/ステンレスSUS304製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用
山金工業¥5,898~税込¥6,488~1セット(4本)翌日出荷山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのステンレスSUS304製ロングアジャスターです。SUS304製なのでさびにくく、耐食性に優れています。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。質量(kg)0.8材質(本体)ステンレスSUS304アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100