カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- 山金工業
- ダイヤトレンド(54)
- サンワサプライ(5)
- POFC(5)
- 日東工業(4)
- ALPSystems(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- omron(オムロン)(3)
- 冨士電線(東京)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- BULGIN(1)
- VAN DAMME(1)
- サンワダイレクト(1)
- JBL(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「gi 4芯」の検索結果
特価

軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ
山金工業(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台翌日出荷固定式⇔移動式へ簡単切り替え!ワンタッチ移動キャスター付き作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg(固定時)。高さ740mmで座り作業台におすすめです。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで小回り抜群です。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。天板厚さ(mm)22キャスター種類自在ストッパー無し4個アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27使用上の注意物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。半面棚板の取り付けはできません。グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300(固定時)
軽量作業台/耐荷重300kg_ワンタッチキャスター付きH900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ
山金工業¥49,579~税込¥54,537~1台翌日出荷固定式⇔移動式へ簡単切り替え!ワンタッチ移動キャスター付き作業台です。弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg(固定時)。高さ900mmで立ち作業台におすすめです。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます。天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで小回り抜群です。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)900材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75材質(天板)塩ビシートキャスター種類自在ストッパー無し4個均等耐荷重(kg)300(固定時)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300(固定時)