カテゴリ

  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 山金工業
  • SMC(6)
  • CKD(4)
  • MICROCHIP(4)
  • Vesrah(3)
  • カクイ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • 東洋技研(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • RENESAS(1)
  • SILICON LABS(1)
  • ハウスホールドジャパン(1)
  • メイワパーツ(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • ホワイトバリーン(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb12×100」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オプション/スチール製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用 山金工業

    オプション/スチール製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用

    山金工業
    1,998税込2,198
    1セット(4本)
    翌日出荷
    山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのスチール製ロングアジャスターです。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。
    用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。質量(kg)0.8材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)1000/本アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100総耐荷重(kg)1000/本
  • オプション/ステンレスSUS304製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用 山金工業

    オプション/ステンレスSUS304製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用

    山金工業
    5,898税込6,488
    1セット(4本)
    翌日出荷
    山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのステンレスSUS304製ロングアジャスターです。SUS304製なのでさびにくく、耐食性に優れています。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。
    用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。質量(kg)0.8材質(本体)ステンレスSUS304アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100
作業台カテゴリ