カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- 山金工業
「rs-r1200n」の検索結果
特価

ロール材スタンド_スタンダードタイプ_らくらくカッター付き
山金工業¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+内蔵式カッターで楽にカット作業ができる梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットと、らくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またガイドに沿って、内蔵式カッターで「楽に」・「安全に」・「きれいに」ロール材をカットできます。カッター刃はボタンを押さないと出て来ない安全設計。さらに左右どちらからでも操作可能で便利!。らくらくカッター側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利。※フック巾は30mmまで。芯棒とらくらくカッターは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能です。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様【標準装備】らくらくカッター、芯棒セット材質【主な材質】スチール色シルキーホワイト高さ(mm)1548奥行(mm)633キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)巻き芯内径(mm)Φ30以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
オプション/棚板セット_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用
山金工業¥5,498税込¥6,0481セット翌日出荷山金工業製ロール材スタンド【スタンダードタイプ(W600用/W1200用)】の本体に追加取り付けいただけるオプション棚板セットです。棚板は水平にも、傾斜させての取付も可能です。ちょっとした梱包資材置きに便利!用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質スチール色シルキーホワイト高さ(mm)30奥行(mm)200搭載可能質量(kg)2