カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 山金工業
- 浦和工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ut12-90」の検索結果

オプション/半面棚板_ワークテーブル150・LABシリーズ用
山金工業¥6,598税込¥7,2581枚翌日出荷山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ用の半面棚板です。棚板を取り付けることで天板下のデッドスペースを有効活用できます。足元のツナギ(カンヌキ)位置にはめ込むだけでセット完了の簡単取付!収納スペースを確保できて便利。1枚で半面棚板となり座り作業でも足元の邪魔になりません。2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納出来ます。均等耐荷重:1枚当たり50kg。用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。材質(本体)スチール(粉体塗装)色(本体)シルキーホワイト