カテゴリ
- 清掃用品(9)
絞り込み
ブランド
- CONDOR(山崎産業)
「cvc-301x」の検索結果
特価

バキュームクリーナーCVC301X
CONDOR(山崎産業)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷音が気になる場所でも使える静音タイプの掃除機。。【電源コードは便利な着脱式。】。8m電源コード標準装備。。【安全性にもしっかり配慮。】。サーモプロテクターとヒューズを採用し、安全対策にも十分配慮。断線防止用のコードサポートも付いています。。【高い操作性で作業効率がアップ。】。直進性に優れた設計と大型キャスターによりスムーズな移動を実現しています。。【クッション性の高いバンパーを採用。】。。【紙袋未装着防止機構付き。布袋(別売)も使用が可能。】。環境に配慮して、繰り返し使用できる布袋を別売でご用意しています。用途一般ビル・商業ビル・店舗・事務所などの床清掃。質量(kg)7.6集塵容量(L)7電源AC 100V 50/60Hz幅(mm)372高さ(mm)385タイプ乾式奥行(mm)363消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×363×385電源コード(m)8ホース長さ(m)1.8最大風量(m3/min)2.0運転音(dB)59真空度(kPa)最大:24