カテゴリ

  • 保管用品(9)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Zarges
  • モノタロウ(1)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • アルインコ(2)
  • ダイトウトランク(2)
  • 弁慶(本間冬治工業)(1)
  • アルミス(1)
  • 信和自動車工業(1)
  • フジコーワ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zarges」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zarges AFEK470-40841 ZargesZarges AFEK470-40841Zarges(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
欠品中
国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格 ・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。 ・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない ・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。 メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。 セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
質量(kg)6.9シルバー材質(本体)アルミ外寸法・幅(mm)740外寸法・高さ(mm)410RoHS指令(10物質対応)対応シリンダー錠×2外寸法・奥行(mm)510有効内寸法・奥行(mm)460有効内寸法・高さ(mm)380有効内寸法・幅(mm)690
Zarges AFEK470-40568 ZargesZarges AFEK470-40568Zarges
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格 ・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。 ・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない ・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。 メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。 セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
質量(kg)4.8外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)220有効内寸法・幅(mm)550
Zarges AFEK470-40810 ZargesZarges AFEK470-40810Zarges
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格 ・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。 ・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない ・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。 メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。 セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
質量(kg)4.2外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)150有効内寸法・幅(mm)550
Zarges AFEK470-40677 ZargesZarges AFEK470-40677Zarges
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
国際航空標準(ATA300 categoryⅠ)に合格 ・落下抵抗:Zargesアルミケースの中に23Kgの重量を入れた状態で高さ76/96cmから280回落下させても、鍵、ヒンジが完全に機能する。また、蓋の開け閉めも問題がない。 ・防滴性 :1時間あたり100Lの水をケースに吹きかけても、ケースの中に浸透しない ・安定性 :アルミケースの中に23Kgの重量を入れて、振動する台の上に2時間置いても、位置がずれたり傾いたりすることはない。 メーカ-から出荷されますZarges アルミケースには、すべてシリンダー錠が標準装備しております。 セキュリティーの心配がある方にも、心配なくご利用いただけます。
質量(kg)3.1外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)300有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)350
工具ケース K 470シリーズ 高さ:340 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:5kg Zarges工具ケース K 470シリーズ 高さ:340 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:5kgZarges
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ
仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:310 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:310 x 550 x 350mm●外部高さ:340 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:340 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●材質タイプ:メタル●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:288-2488アズワン品番68-4150-68
ZARGES Castor Fixed AFEK40741 ZargesZARGES Castor Fixed AFEK40741Zarges
22,980税込25,278
1セット(2個)
4日以内出荷
着脱式キャスター 簡単に装着できて、取り外しも容易な着脱式キャスター 自由車と固定車タイプの2タイプ。
タイプストッパー無しキャスター径(Φmm)100キャスター数2
ZARGES Castor Swivel AFEK40742 ZargesZARGES Castor Swivel AFEK40742Zarges
27,980税込30,778
1セット(2個)
4日以内出荷
着脱式キャスター 簡単に装着できて、取り外しも容易な着脱式キャスター 自由車と固定車タイプの2タイプ。
タイプストッパー付きキャスター径(Φmm)100キャスター数2
工具ケース K 470シリーズ 高さ:410 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:5.3kg Zarges工具ケース K 470シリーズ 高さ:410 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:5.3kgZarges
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ
仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:380 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:380 x 550 x 350mm●外部高さ:410 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:410 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●シリーズ:K 470●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:290-2778アズワン品番68-4150-70
固定プレートキャスター タイヤ材 ゴム Zarges固定プレートキャスター タイヤ材 ゴムZarges
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
ソリッド重荷重キャスター 業務用ソリッドゴム重荷重キャスター製品です。 工具は不要です。 ソリッドゴム 車輪ブレーキ付き回転式キャスター
仕様●ホイール径:100mm●負荷容量:90kg●全高:102mm●回転:固定●アプリケーション:工業●タイヤ材質:ゴム●内蔵ブレーキ:あり●重量クラス:ミディアムデューティ●機能:工具は不要●ハブ材質:ゴム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:781-1630アズワン品番68-4150-47
キャスター タイヤ材 ゴム Zargesキャスター タイヤ材 ゴムZarges
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
ソリッド重荷重キャスター 業務用ソリッドゴム重荷重キャスター製品です。 工具は不要です。 ソリッドゴム 車輪ブレーキ付き回転式キャスター
仕様●ホイール径:100mm●負荷容量:90kg●全高:102mm●回転:ブレーキ付きスイベル●アプリケーション:工業●タイヤ材質:ゴム●内蔵ブレーキ:あり●重量クラス:ミディアムデューティ●機能:工具は不要●ハブ材質:ゴム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:781-1649アズワン品番68-4150-48
工具ケース K 470シリーズ 高さ:180 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:4.2kg Zarges工具ケース K 470シリーズ 高さ:180 mm 幅:600 mm 奥行:400mm 重さ:4.2kgZarges
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
アルミ製輸送用コンテナ 軽量性と卓越した強度を兼ね備えた、リブ付き本体のアルミニウム収納コンテナです。 各リッドコーナーに鋳造アルミ製スタック用ロケータがあり、積み重ねが簡単です。 プラスチックの快適グリップ付きのアルミ製ハンドル(各ハンドルは最大25 kgまでの重量に対応) 丈夫なヒンジとリッド保持ストラップ 本体とリッドの接触点にラバーシールを施し、降雨からコンテナを保護 ワイヤシール及び南京錠機構付きのトグルキャッチ
仕様●材質:アルミニウム●内部高さ:150 mm●内部幅:550 mm●内部深さ:350mm●内部寸法:150 x 550 x 350mm●外部高さ:180 mm●外部幅:600 mm●外形の奥行き:400mm●外形寸法:180 x 600 x 400mm●防水性または防水:あり●色:銀●シリーズ:K 470●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:288-2472アズワン品番68-4150-67