カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRACERLINE
  • 三菱ふそう(213)
  • トヨタ(204)
  • ホンダ(129)
  • RS PRO(123)
  • WURTH ELEKTRONIK(53)
  • スバル(47)
  • アラム(20)
  • INFINEON(18)
  • タンガロイ(16)
  • ダイハツ(14)
  • サンワサプライ(13)
  • スズキ(13)
  • TRUSCO(13)
  • ニッサン(11)
  • SPARKFUN(11)
  • フェリック(11)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(10)
  • ミツビシ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trl」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 TRACERLINE

    Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤

    TRACERLINE(67件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
    用途134aガス、PAGオイル専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • Dr.Leak POE蛍光剤潤滑入り漏れ止め剤 TRACERLINE

    Dr.Leak POE蛍光剤潤滑入り漏れ止め剤

    TRACERLINE
    4,998税込5,498
    1本(50mL)
    当日出荷
    カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。電動式コンプレッサー車の多くに採用されているPOEオイル車用です。1年に1回ご使用下さい。
    用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。種類POEオイル使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P)安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない使用量ガス量600g/1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
  • インジェクタークリーナー 177ML リスロン TRACERLINE

    インジェクタークリーナー 177ML リスロン

    TRACERLINE(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.177L危険物の性状非水溶性
  • エアコンストップリーク剤 TRACERLINE

    エアコンストップリーク剤

    TRACERLINE(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本(15mL)
    当日出荷
    適合エアコンリークソリューションキット(TP-1331/J)の補給部品です。危険物の類別非危険物
  • オイルステインリムーバー TRACERLINE

    オイルステインリムーバー

    TRACERLINE
    8,998税込9,898
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オイルステインリムーバーにはナノ・ナチュラルテクノロジーを採用し、100%の天然成分を使用しております。ナノ・ナチュラルテクノロジーには化学薬品を一切使用せず、アクティブナノ粒子で様々な表面に溶け込んだ、頑固なオイルを微細粒子に分解し除去します。人体、動植物、生態系に影響を与えず、皮膚にも環境にも非常に優しい自然クリーナーです。
    用途コンクリート、レンガ、鋪道の敷石、ガレージフローリング、駐車場、テラス、庭、地下室用床など。エンジンオーバーホール時などの金属面への洗浄にも効果的。エンジンパーツに焼付いた油汚れ、カーボン落としにも高い効果。適合エンジンオイル、ブレーキオイル、パワステオイル、ミッションオイル、タール油、軽油、ディーゼル燃料、LLC/不凍液、グリース
  • Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 ミニキット2 TRACERLINE

    Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 ミニキット2

    TRACERLINE
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.5mm以下のガス漏れはほとんど止まります。自動車エアコンの漏れ止め剤セットです。
    用途134aガス、PAGオイル専用セット内容Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤×3、Dr.Leak用注入ホースセット×1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性
  • R134a POEエアゾール缶専用注入ホースセット TRACERLINE

    R134a POEエアゾール缶専用注入ホースセット

    TRACERLINE(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    LL-DR1/PドクターリークPOE専用の注入ホースセット。POEオイル採用の電動コンプレッサーのみに使用することで、他種類のオイル混入のリスクをなくします。スマートバルブ式カプラは、バルブと低圧ポートの固定を自動的にロックし、高い圧力にも耐えうる革新的な減圧機能を搭載しています。耐圧性、耐熱性のある短いホースは、漏れ止め剤のホース残留を最小限に留め、確実な注入を実現しました。エアパージバルブは、ホース内の空気がエアコンに侵入するのを防ぎます。
    用途LL-DR100/Pの注入全長(cm)45ホース長さ(cm)30危険物の類別非危険物
  • Dr.Leak POE蛍光剤潤滑油入り漏れ止め剤ミニキット TRACERLINE

    Dr.Leak POE蛍光剤潤滑油入り漏れ止め剤ミニキット

    TRACERLINE
    27,980税込30,778
    1セット(50mL×3本)
    当日出荷
    LL-DR1/PドクターリークPOEx3本、LL-300-A02/Pエアゾール缶専用注入ホースセット1本のセットです。カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。
    用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。セット内容ドクターリーク(LL-DR1/P)×3本、R134a、POEエアゾール缶専用注入ホースセット(LL-300A02/P)×1式種類POEオイル使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P)安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない使用量ガス量600g/1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.022L危険物の性状非水溶性効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
  • バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー TRACERLINE

    バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー

    TRACERLINE
    25,980税込28,578
    1本(20L)
    翌々日出荷
    最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
    用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノール液性中性希釈の目安1:1~1:75
  • バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー スターターセット TRACERLINE

    バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー スターターセット

    TRACERLINE
    32,980税込36,278
    1本(20L)
    翌々日出荷
    最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
    用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノールセット内容LL-200-BR20L 油脂・燃料クリーナー(20L)×1缶、スプレーボトル(1L)×1本、タンク(10L)×1個液性中性希釈の目安1:1~1:75繰り返し・詰め替え対応
  • バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー お試しセット TRACERLINE

    バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー お試しセット

    TRACERLINE
    5,698税込6,268
    1本(2L)
    3日以内出荷
    最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
    用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノールセット内容LL-200-BR2L 油脂・燃料クリーナー(2L)×1本、スプレーボトル(1L)×1本液性中性希釈の目安1:1~1:75繰り返し・詰め替え対応
  • サドウユモレドメテンカザイ 3.8Lリスロン TRACERLINE

    サドウユモレドメテンカザイ 3.8Lリスロン

    TRACERLINE
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • リークディテクター TRACERLINE

    リークディテクター

    TRACERLINE
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる
    用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
  • 紫外線ランプ(電池式) TRACERLINE

    紫外線ランプ(電池式)

    TRACERLINE
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    電池式の紫外線ランプです。
    セット内容オプティプロ、バイオレットライト(単4電池×3個+ゴーグル)
  • R1234YF入POEオイルエアゾール缶 TRACERLINE

    R1234YF入POEオイルエアゾール缶

    TRACERLINE
    3,998税込4,398
    1本(30g)
    6日以内出荷
    R1234yfオイル入りエアゾール缶です。 R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVに最適です。 コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させます。
    用途R1234yfPOE用成分POEオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g危険等級対応冷媒種別R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • リークディテクター TRACERLINE

    リークディテクター

    TRACERLINE
    59,980税込65,978
    1台
    12日以内出荷
    リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い
    用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1