ハンドグリースガンヤマダコーポレーション(10件のレビュー)当日出荷
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
ハンドグリースガンヤマダコーポレーション(35件のレビュー)当日出荷
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。
カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。
各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8ノズル長(mm)240危険物の類別非危険物
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(8件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
マイクロマルチグリース リチウムヤマダコーポレーション(14件のレビュー)当日出荷
耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~130容器色グリーン系キャップ色黄色種類リチウム色淡褐色番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
マイクロホースヤマダコーポレーション(14件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用種別ハイドロリックニップル用常用圧力(MPa)(マイクロホース)21危険物の類別非危険物
マイクロホースヤマダコーポレーション(4件のレビュー)当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
全長(mm)355質量(g)240トラスコ品番112-5711種別ピンタイプフィッティング用材質主にNBR、C3604B長さ(mm)355接続口径R1/8ノズル接続径R1/8アズワン品番64-9537-83危険物の類別非危険物
グリースロックカプラーヤマダコーポレーション(9件のレビュー)当日出荷
仕様ヤマダ GLC-70トラスコ品番854-9168材質スチール長さ(mm)89.6接続口径Rc1/8質量(g)100先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
ハイドロチャックノズルヤマダコーポレーション(16件のレビュー)当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用ノズル接続径R1/8接続口径R1/8危険物の類別非危険物
オートグリースマシンガンヤマダコーポレーション(7件のレビュー)当日出荷
生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。
作業の効率が大幅アップします。
グリスは蛇腹カートリッジ式です。
グリス残量のチェックも簡単です。
420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物
サイレンサSMC(4件のレビュー)当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7