カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- マキタ(11)
- KUKKO(クッコ)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- 坂東電線(1)
- スズキ機工(1)
「181490-7」の検索結果

電動式グリースガン(充電式)EG400B2
ヤマダコーポレーション¥74,980税込¥82,4781本当日出荷リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホーストラスコ品番152-0757全長(mm)379容量(mL)400質量(g)4動作方式充電式接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5バッテリーE1040B充電器形名E-400B2用充電器充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能)吐出量(mL/min)96ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き)最大圧力(MPa)40アズワン品番64-9537-94危険物の類別非危険物