カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(5)
- ホンダ(175)
- サンエス(91)
- RS PRO(45)
- 三星産業貿易(36)
- 3M(スリーエム)(14)
- TAKAYAWORKWEAR(10)
- アルトコーポレーション(9)
- HAKKO(白光)(7)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- コミネ(6)
- レニショー(6)
- NEC(5)
- TRUSCO(5)
- 斎藤撚糸(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- Phenomenex(5)
- アズワン(4)
- Asahicho(旭蝶繊維)(4)
- ブランドをもっと見る
「3m 811」の検索結果

ホースSK/3m
ヤマダコーポレーション¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)18接続R3/8×R3/8商品番号811-7250アズワン品番64-6739-91
ホースVO-50/3m
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000耐圧(MPa)10.3接続Rc3/8×Rc3/8アズワン品番64-6740-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7259
ホースSGR-55/3m
ヤマダコーポレーション¥13,980税込¥15,3781本15日以内出荷オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7243アズワン品番64-6739-72
ステンレスリールNSR-3WH15S
ヤマダコーポレーション¥229,800税込¥252,7801台欠品中トラスコ品番811-7210質量(kg)16使用ホース【イン側】3/8×1m×G3/8ユニオン、【サービス】3/8×15m×G3/8ホースユニオン
ダイアフラムポンプNDP-20
ヤマダコーポレーション¥129,800~税込¥142,780~1個ほか当日出荷から91日以内出荷バルブ型式ボールバルブ使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/4(サイレンサー付)吐出口径Rc3/4最大通過物径(Φmm)2供給口Rc1/4(エアバルブ付)