カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- ジーベック(2)
- クロダルマ(2)
- アイトス(2)
- ダイハツ(2)
- トヨタ(2)
- パナソニックコネクト(2)
- アルトコーポレーション(1)
- カイスイマレン(1)
- ダイライト(1)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- huntleigh club (はるやま)(1)
- 日本ニット中央卸商業組合連合会 (ゴートレイド)(1)
「43029-002」の検索結果

ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物