カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- CKD(16)
- 日本バルカー(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ニチアス(1)
- ケニス(1)
- SK11(1)
「CKD 4F310」の検索結果

カートリッジガン(854654)
ヤマダコーポレーション¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷420ml筒型カートリッジ、手詰(容量500ml)対応のグリースガンです。 動力源不要で簡単にグリースアップ作業が可能です。 カートリッジのセットは、簡単で無駄なく使用できます。付属品ノズル(CNP-2)仕様ハイドロリックニップル用全長(mm)371質量(kg)1.55容量(mL)400動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)57ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3)危険物の類別非危険物