カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(1)
- エー・アール・シー(19)
- 椿本チエイン(17)
- ホンダ(14)
- NSK(日本精工)(12)
- イトーキ(11)
- 岩崎電気(9)
- 三菱マテリアル(9)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- REX(レッキス工業)(5)
- 三菱電機(4)
- カーボーイ(4)
- 東京パーツセンター(4)
- 近藤製作所(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- omron(オムロン)(3)
- CKD(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- ブランドをもっと見る
「CNP」の検索結果

チャックノズル
ヤマダコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷CNP-2用チャックノズルです。適合本体CNP-2全長(mm)39質量(g)37アズワン品番64-9537-91危険物の類別非危険物
ハイドロチャックノズル
ヤマダコーポレーション(16件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。用途ハイドロリックニップル用ノズル接続径R1/8接続口径R1/8危険物の類別非危険物
グリースノズルアダプター
ヤマダコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷グリース給油用のノズルアダプターです。グリースガンなどのハイドロリックニップル用チャックノズルにジョイントして使用します。アダプター先端部が細いニードル形状のため狭い隙間への給油に適しています。ベアリングのボールの隙間などの狭い箇所への給油に便利です。グリースガンなどのノズルにジョイントできるハイドロリックニップルが付属しています。従来ノズルの付替えが必要であった給油作業がジョイント方式で容易におこなえます。用途ベアリングや機械などの狭い箇所へのグリース給油に。先端が細いノズルが必要なグリース給油に。ベアリングのボール間へのグリース注入に。ノズル交換の手間軽減に。トラスコ品番354-6099セット内容ニードル型ノズル本体1個、チャックノズルジョイント用ハイドロリックニップル1個材質本体:スチール全長(mm)80口径(Φmm)4危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
オートグリースマシンガン
ヤマダコーポレーション(7件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。動作方式エアー駆動トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物
カートリッジグリースガン
ヤマダコーポレーション(13件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。最大圧力(MPa)80付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
カートリッジガン(854654)
ヤマダコーポレーション¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷420ml筒型カートリッジ、手詰(容量500ml)対応のグリースガンです。 動力源不要で簡単にグリースアップ作業が可能です。 カートリッジのセットは、簡単で無駄なく使用できます。仕様ハイドロリックニップル用付属品ノズル(CNP-2)全長(mm)371質量(kg)1.55容量(mL)400動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)57ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3)危険物の類別非危険物
ワンハンドグリスガン
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)241質量(kg)0.44容量(mL)85動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)38ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)101回の吐出量(mL)0.4最大圧力(MPa)10充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)危険物の類別非危険物
高圧グリースガン
ヤマダコーポレーション¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL接続口径G1/4質量(kg)1全幅(mm)226全高(mm)280危険物の類別非危険物