カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- イワタツール(4)
- SONY(ソニー)(4)
- TRUSCO(4)
- ハタヤリミテッド(4)
- H&H(2)
- シャープ(2)
- タカチ電機工業(2)
- ネグロス電工(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- 東洋シャフト(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- ナリカ(2)
- DiodesZetex(2)
- イノアック(1)
- シヤチハタ(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- ブランドをもっと見る
「HSP-1」の検索結果

ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。接続口径Rc1/8全長(mm)395質量(kg)1.68容量(mL)400形式レバー式動作方式手動レバータイプ油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)240ノズル接続径R1/8最大吐出圧力(MPa)50吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジ専用適合グリースNLGI No.0~No.2危険物の類別非危険物