カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- GAONA(ガオナ)(53)
- 三菱(26)
- メディアカバーマーケット(24)
- ミドリ安全(11)
- SKC(環境測定)(11)
- ワコーパレット(8)
- PGA(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- レイ・アウト(6)
- LEMFORDER(5)
- タンガロイ(4)
- TRUSCO(4)
- コガネイ(3)
- 室本鉄工(3)
- GIKEN(川口技研)(3)
- JTC(3)
- BRIDGE[自動車用品](3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
「amg」の検索結果

AMG用レギュレータ
ヤマダコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エア式グリースガン用の小型レギュレータです。用途エア式グリースガンのレギュレータに。トラスコ品番821-8816材質スチール製圧力範囲(MPa)調整可能:0~0.7
オートグリースマシンガン
ヤマダコーポレーション(7件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用動作方式エアー駆動接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物