カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • AZ(エーゼット)(6)
  • TRUSCO(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • SK11(1)
  • PLANET Technology(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「az g623」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロマルチグリース モリブデン ヤマダコーポレーション

    マイクロマルチグリース モリブデン

    ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース
    用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~150容器色グリーン系キャップ色種類モリブデン番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
    適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8ノズル長(mm)240危険物の類別非危険物
  • ハイドロチャックノズル ヤマダコーポレーション

    ハイドロチャックノズル

    ヤマダコーポレーション(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
    用途ハイドロリックニップル用ノズル接続径R1/8接続口径R1/8危険物の類別非危険物