カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- BIGM(丸山製作所)(98)
- MAZDA(マツダ)(35)
- ケルヒャー(25)
- 日東工業(23)
- 伊東電機(16)
- マキシンコー(11)
- SMC(10)
- オーエッチ工業(9)
- 協育歯車(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ダイヤトレンド(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- ムラテックKDS(5)
- KTC(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 渡辺電機工業(4)
- アズワン(3)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
「bp-25」の検索結果

接液部リペアーパーツキット LK-25BPV
ヤマダコーポレーション¥169,800税込¥186,7801式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BPVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BPV接液部用。NDP-25/P25 BPVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2709セット内容642042Oリング(8個)、770599ボール(4個)、780138バルブシート(4個)、772964ダイアフラム(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-25BPS
ヤマダコーポレーション¥21,980税込¥24,1781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BPS接液部用。NDP-25/P25 BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1145セット内容684119Oリング(8個)、773171ボール(4個)、780138バルブシート(4個)、771974ダイアフラム(2個)、640154Oリング(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-25BPH
ヤマダコーポレーション¥25,980税込¥28,5781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BPH接液部用。NDP-25/P25 BPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2671セット内容640042Oリング(8個)、773127ボール(4個)、780138バルブシート(4個)、771363ダイアフラム(2個)、640154Oリング(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-25BPE
ヤマダコーポレーション¥29,980税込¥32,9781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BPE接液部用。NDP-25/P25 BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2660セット内容684119Oリング(8個)、770590ボール(4個)、780138バルブシート(4個)、772963ダイアフラム(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-25BPC
ヤマダコーポレーション¥32,980税込¥36,2781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BPC接液部用。NDP-25/P25 BPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2640セット内容640042Oリング(8個)、770556ボール(4個)、780138バルブシート(4個)、772961ダイアフラム(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-25BPT
ヤマダコーポレーション¥99,980税込¥109,9781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BPT接液部用。NDP-25/P25 BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1107セット内容643042Oリング(8個)、770691ボール(4個)、780138バルブシート(4個)、771110ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640154Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-25BPN
ヤマダコーポレーション¥32,980税込¥36,2781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BPN接液部用。NDP-25/P25 BPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2636セット内容640042Oリング(8個)、770581ボール(4個)、780138バルブシート(4個)、772962ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-25BPHT
ヤマダコーポレーション¥43,980税込¥48,3781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BPHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BPHT接液部用。NDP-25/P25 BPHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1144セット内容640042Oリング(8個)、770691ボール(4個)、780138バルブシート(4個)、771363ダイアフラム(2個)、640154Oリング(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000