カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • JST(日本圧着端子製造)(54)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • 日動工業(12)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • OHNO(大野ゴム工業)(8)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • ケージーパルテック(7)
  • StarTech.com(7)
  • オーム電機(6)
  • カナレ電気(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • サンワサプライ(5)
  • ベッセル(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • AMPHENOL(5)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • KTC(3)
  • スーパーツール(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bph」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイアフラムポンプNDP-25 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-25

    ヤマダコーポレーション
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    引火性の液剤の搬送を安全に行います。
    用途研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。
  • ダイアフラムポンプNDP-40 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-40

    ヤマダコーポレーション
    259,800税込285,780
    1台
    61日以内出荷から91日以内出荷
  • ダイアフラムポンプDP-10 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプDP-10

    ヤマダコーポレーション
    99,980税込109,978
    1台
    61日以内出荷から96日以内出荷
    仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
  • ダイアフラムポンプNDP-50 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-50

    ヤマダコーポレーション
    359,800税込395,780
    1台
    61日以内出荷から91日以内出荷
    仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ空気消費量(L/min)6000以下使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc1(サイレンサー付)最大通過物径(Φmm)8供給口Rc3/4(エアバルブ付)
  • ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ エア切替

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    63日以内出荷から66日以内出荷
    ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
    仕様防爆、エア切替質量(kg)3バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))ポリプロビレン(PP-GF)最大吐出量(L/min)17常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)250使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)
  • ダイアフラムポンプNDP-80 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-80

    ヤマダコーポレーション
    499,800税込549,780
    1台
    61日以内出荷から91日以内出荷
  • ダイアフラムポンプNDP-20 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-20

    ヤマダコーポレーション
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    バルブ型式ボールバルブ使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/4(サイレンサー付)吐出口径Rc3/4最大通過物径(Φmm)2供給口Rc1/4(エアバルブ付)
bpr特集