カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- SMC(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- サンクリエイト(2)
- KITO(キトー)(1)
- タカチ電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(1)
「bsh010」の検索結果
特価

接液部リペアーパーツキット LK-10BSH
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BSHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BSH接液部用。DP-10BSHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2642セット内容640018Oリング(8個)、773124ボール(4個)、771372ダイアフラム(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ステンレススチール(SCS14)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)20騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
ダイアフラムポンプDP-10
ヤマダコーポレーション¥89,980~税込¥98,978~1台ほか61日以内出荷から96日以内出荷仕様防爆、エア切替バルブ型式ボールバルブ使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1供給口Rc1/4(エアバルブ付き)