カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- SMC(135)
- ホンダ(12)
- Lattice Semiconductor(9)
- 渡辺製作所[住設機器](9)
- ケナメタル(5)
- KITACO(5)
- TRUSCO(4)
- フルーク(FLUKE)(4)
- 塚本無線(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- マルツエレック(4)
- omron(オムロン)(3)
- SFC(エス・エフ・シー)(3)
- ちどり産業(3)
- ケーピーエス工業(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- トライ・カンパニー(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
「ch400」の検索結果

ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。接続口径Rc1/8全長(mm)395質量(kg)1.68容量(mL)400形式レバー式動作方式手動レバータイプ油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)240ノズル接続径R1/8最大吐出圧力(MPa)50吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジ専用適合グリースNLGI No.0~No.2危険物の類別非危険物
マイクロマルチグリース モリブデン
ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷から8日以内出荷リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所色黒種類モリブデン使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2号キャップ色白番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
マイクロマルチグリース シャーシー
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥619税込¥6811本(420mL)当日出荷極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など色淡褐色種類シャシー使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度310~340キャップ色オレンジ容器色グリーン系増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)310~340商品タイプカルシウム石けんグリース