カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- ホンダ(7)
- 近藤製作所(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 椿本チエイン(3)
- カーボーイ(3)
- 三菱電機(2)
- メトカル(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 日東工業(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- エー・アール・シー(1)
「cnp1」の検索結果

ハイドロチャックノズル
ヤマダコーポレーション(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。用途ハイドロリックニップル用接続口径R1/8ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
カートリッジグリースガン
ヤマダコーポレーション(13件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1最大圧力(MPa)80充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17