カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
「dp-10bpt」の検索結果

接液部リペアーパーツキット LK-10BPT
ヤマダコーポレーション¥33,980税込¥37,3781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA DP-10BPT接液部用。DP-10BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1090セット内容643018Oリング(4個)、770931ボール(4個)、780270バルブシート(2個)、770933ダイアフラム(2個)、640005Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)10使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)17騒音値(dB)82吐出量(L/min)17最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)17000吐出口径46089接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46089移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)1020使用可能粘度(mPa・s)液比重/500
ダイアフラムポンプ エア切替
ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個63日以内出荷から66日以内出荷ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)仕様防爆、エア切替質量(kg)3バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))ポリプロビレン(PP-GF)最大吐出量(L/min)17常用圧力(MPa)0.2~0.7空気消費量(L/min)250使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/8(サイレンサー付き)駆動方式エア駆動使用可能液体潤滑油、切削油など吐出口径Rc3/8最大通過物径(Φmm)1始動揚程(m)1吸込口径Rc3/8供給口Rc1/4(エアバルブ付き)