カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- COOLER MASTER(2)
- 岩田製作所(1)
- 大喜多(1)
- デンカエレクトロン(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「dp-25b」の検索結果
特価

ダイアフラムポンプNDP-25
ヤマダコーポレーション¥189,800~税込¥208,780~1台当日出荷から91日以内出荷引火性の液剤の搬送を安全に行います。用途研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。
ダイヤフラムポンプ NDP25
ヤマダコーポレーション¥199,800~税込¥219,780~1台9日以内出荷から22日以内出荷引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
ダイアフラムポンプ(エア切替)
ヤマダコーポレーション¥189,800~税込¥208,780~1個61日以内出荷本質防爆仕様で化学プラント等のライン用途のポンプです。タイプスラリー限界(最大通過粒子径)3mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
接液部リペアーパーツキット LK-25BVE
ヤマダコーポレーション¥32,980税込¥36,2781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25BVEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BVE接液部用。NDP-25/P25 BVEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1108セット内容684119Oリング(8個)、770590ボール(4個)、780139バルブシート(4個)、772963ダイアフラム(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-25BVEN
ヤマダコーポレーション¥32,980税込¥36,2781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプ新モデルNDP-25/P25BVEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA 新型NDP-25/P25 BVE接液部用。新型NDP-25/P25 BVEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2628セット内容684119Oリング(8個)、770590ボール(4個)、780317バルブシート(4個)、772963ダイアフラム(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000